組立式ダンボール射的台

組立式ダンボール射的台 - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ダンボール射的台 - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ダンボール射的台 - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ダンボール射的台 - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ダンボール射的台 - アーテック[学校教材・教育玩具]

工具不要ですぐ設置!イベントや縁日にぴったりの段ボール射的台!
工具不要で誰でも簡単に組み立てられる、ダンボール製の射的台です。軽量で持ち運びやすく、イベントや学園祭、縁日で手軽に設置できます。無地仕様なので自由に装飾してオリジナルデザインも楽しめます。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。学園祭や地域イベント、企業フェアなど幅広いシーンで活躍します。

セット内容本体のみ材質ダンボール、PP寸法(mm)組立時:700×600×400荷姿箱入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776414175804
オープン
6,819
7,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする