曜日別特売

拭き取り検査用ピペットスワブプラス

拭き取り検査用ピペットスワブプラス - ネオジェンジャパン

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。
ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。
丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。
ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。

用途
環境検査用の拭き取りスワブ
ピペット機能付きで拭き取り~接種まで一本で完結
材質容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン寸法(mm)本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84保管環境直射日光を避けて2~25℃で保管希釈液滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)使用期限製造日より1年
注意
※本製品は使用期限が通常品より短い限定特価品です。
※使用期限:2026年3月末
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67764859PS10SC-LCD(短期限品)1箱(400本)60-4379-87(短期限、特価)10本/箱×40箱
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67764868PS10SC-LCD-100(短期限、小ロット品)1箱(100本)60-4379-87(短期限、特価、小ロット)10本/箱×10箱
10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする