EDELRID
Xチューブループ
30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。
幅(mm)
25
耐荷重(kN)
30
各種認証
EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767641
25mm×60cm(84502)
レッド
57
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767650
25mm×80cm(84502)
アイスミント
72
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767659
25mm×120cm(84502)
オアシス
108
120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767668
25mm×150cm(84502)
レッド
135
150
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767677
25mm×200cm(84502)
ナイト
180
200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。