EDELRID
PESスリング
耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。
スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。
材質
ポリエステル
耐荷重(kN)
23
各種認証
EN354、EN566、EN795 TypeB
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767580
16mm×30cm(73930)
ナイト
26
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767589
16mm×60cm(73930)
ネオングリーン
46
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767598
16mm×90cm(73930)
ナイト
71
90
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767607
16mm×120cm(73930)
アイスミント
93
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767616
16mm×180cm(73930)
ネオングリーン
138
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67767625
16mm×240cm(73930)
ナイト
183
240
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。