PHASS 6.5インチ アルニコ製 ミッドバス スピーカー

PHASS 6.5インチ アルニコ製 ミッドバス スピーカー - PHASSPHASS 6.5インチ アルニコ製 ミッドバス スピーカー - PHASS

・PHASSの6.5 inches Alnico mid bass、MD 0790ALです。
・新開発の高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、アルニコマグネットで駆動する高性能ミッドバスドライバーです。
密度の高い磁気回路によって広い帯域でフラットな周波数特性を実現。高音質トゥイーターとの組み合わせにより、より繊細でリアルな音の再現が可能になります。
ノンプレスペーパーコーンならではの自然な響きと、アルニコ磁石の豊かな表現力が融合し、雑味のないクリアで実在感のあるサウンドを実現。「音楽を味わう」ことを追求した、まさに”聴く喜び”を感じられる一台です。

外径(Φmm)166定格出力(W)音楽:60インピーダンス(Ω)6取付穴径(mm)140.4取付奥行(mm)65内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773338MD 0790AL
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする