長野計器
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
材質
外装:SUS304生地
ケース形状
A枠(立型)
種類
小形圧力計
呼び
AT
外径(Φmm)
50
精度
±3%F.S
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体・液体
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
目盛角度
270°
内容量
1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775061
GK20-261 0.2MPa
GK2026100M00020
0~0.2
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
67775070
GK20-261 0.4MPa
GK2026100M00040
0~0.4
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
67775079
GK20-261 0.7MPa
GK2026100M00070
0~0.7
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
67775088
GK20-261 1MPa
GK2026100M00100
0~1
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください