曜日別特売

レーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280

レーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTAレーザーシェード カムロード TRY230 KDY230 KDY280 - PROTECTA

・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。
特徴1.車種別専用設計
・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。
・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。
・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。
・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。
※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。
※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。
特徴2.窓枠にジャストフィット
・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。
・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。
特徴3.最新の3Dレーザースキャン
・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。
・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。
・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。
特徴4.折りたたんで、コンパクトに!
・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに
収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。

仕様収納袋なし適合車両:カムロード 年式:2002年~ 型式:TRY230/KDY230/KDY280系セット内容前席セット:フロントドアガラス用 2枚内容量1セット(2枚)
注意
※適合につきましては2025年8月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773268-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする