パール金属
ビタースイート コンビニカップLL
真空二重構造だから温かさ、冷たさをそのままキープ。
持つ時熱くならない。
結露しにくい。
コンビニアイスカップL(ラージ)サイズをそのまま入り、冷たいまま美味しさキープ。
材質/仕上
ステンレス鋼、外面:焼付け塗装
色
ホワイト
質量(g)
206
直径×高さ(mm)
90×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67780661
HC-754
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください