国産 敷詰 高機能カーペット PS-700

国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 - 萩原

弾力があり復元性に優れていてへたりにくいループパイルのカーペット

用途色杢糸(より合わせた糸)と光沢のあるホワイト糸の交互織で、パステル調のやさしい色合いがお部屋を明るく落ち着いた雰囲気に。火が点きにくく、万が一火が点いても自己消火性があるため燃え広がりにくい、防炎加工が施されています。防ダニ・抗菌・はっ水と多機能で、赤ちゃんや小さなお子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎厚さ(mm)9備考洗濯不可対応ホットカーペット機能防炎・防ダニ・抗菌・はっ水 / ホットカーペット・床暖房OK滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り内容量1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67915219600003030ローズ約176×261 / 江戸間3帖
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915228600002630ベージュ約176×261 / 江戸間3帖
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915237600002930グリーン約176×261 / 江戸間3帖
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915246600002830ブルー約176×261 / 江戸間3帖
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915255600002730ブラウン約176×261 / 江戸間3帖
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915271600003045ローズ約261×261 / 江戸間4.5帖
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915280600002645ベージュ約261×261 / 江戸間4.5帖
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915289600002945グリーン約261×261 / 江戸間4.5帖
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915298600002845ブルー約261×261 / 江戸間4.5帖
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915307600002745ブラウン約261×261 / 江戸間4.5帖
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915316600003060ローズ約261×352 / 江戸間6帖
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915325600002660ベージュ約261×352 / 江戸間6帖
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915341600002960グリーン約261×352 / 江戸間6帖
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915350600002860ブルー約261×352 / 江戸間6帖
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915359600002760ブラウン約261×352 / 江戸間6帖
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915368600003080ローズ約352×352 / 江戸間8帖
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915377600002680ベージュ約352×352 / 江戸間8帖
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915386600002980グリーン約352×352 / 江戸間8帖
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915395600002880ブルー約352×352 / 江戸間8帖
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915411600002780ブラウン約352×352 / 江戸間8帖
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915420600003090ローズ約352×440 / 江戸間10帖
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915429600002690ベージュ約352×440 / 江戸間10帖
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915438600002990グリーン約352×440 / 江戸間10帖
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915447600002890ブルー約352×440 / 江戸間10帖
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915456600002790ブラウン約352×440 / 江戸間10帖
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする