萩原
国産 敷詰 高機能カーペット PS-700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
約176×261 / 江戸間3帖
約176×261 / 江戸間3帖
約261×261 / 江戸間4.5帖
約261×352 / 江戸間6帖
約352×352 / 江戸間8帖
約352×440 / 江戸間10帖
色
ベージュ
ローズ
ベージュ
グリーン
ブルー
ブラウン
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67915228
品番
600002630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
弾力があり復元性に優れていてへたりにくいループパイルのカーペット
用途
色杢糸(より合わせた糸)と光沢のあるホワイト糸の交互織で、パステル調のやさしい色合いがお部屋を明るく落ち着いた雰囲気に。火が点きにくく、万が一火が点いても自己消火性があるため燃え広がりにくい、防炎加工が施されています。防ダニ・抗菌・はっ水と多機能で、赤ちゃんや小さなお子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
色
ベージュ
寸法(cm)
約176×261 / 江戸間3帖
厚さ(mm)
9
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
機能
防炎・防ダニ・抗菌・はっ水 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません