国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ

国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ - 萩原

お部屋が明るくなる、日本製のかわいいパステルカラーの抗菌カーペット。

用途カットパイルでふわふわなめらかな肌触り。毛先がカットされているため引っかかりにくく、室内でペットを飼っているご家庭でも安心です。一から紡績できる強みを生かし、アクリルを2%入れることでまだらミックス感をだし、汚れが目立ちにくいのも嬉しいポイント。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にもおすすめです◎厚さ(mm)9備考洗濯不可対応ホットカーペット機能抗菌防臭 / ホットカーペット・床暖房OK滑り止め効果なし組成表面:ポリエステル98%、アクリル2% 、裏面:不織布内容量1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67915718600004730ローズ約176×261 / 江戸間3帖
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915727600004130ベージュ約176×261 / 江戸間3帖
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915736600004530グリーン約176×261 / 江戸間3帖
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915745600004330ブルー約176×261 / 江戸間3帖
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915761600004745ローズ約261×261 / 江戸間4.5帖
9,999
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915770600004145ベージュ約261×261 / 江戸間4.5帖
9,999
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915779600004545グリーン約261×261 / 江戸間4.5帖
9,999
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915788600004345ブルー約261×261 / 江戸間4.5帖
9,999
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915797600004760ローズ約261×352 / 江戸間6帖
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915806600004160ベージュ約261×352 / 江戸間6帖
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915815600004560グリーン約261×352 / 江戸間6帖
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915831600004360ブルー約261×352 / 江戸間6帖
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915840600004780ローズ約352×352 / 江戸間8帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915849600004180ベージュ約352×352 / 江戸間8帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915858600004580グリーン約352×352 / 江戸間8帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915867600004380ブルー約352×352 / 江戸間8帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915876600004790ローズ約352×440 / 江戸間10帖
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915885600004190ベージュ約352×440 / 江戸間10帖
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915901600004590グリーン約352×440 / 江戸間10帖
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915910600004390ブルー約352×440 / 江戸間10帖
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする