パール金属
涼味家 陶器製そば皿(竹製すのこ付)
プラスチック製のすのこなので衛生的。
材質/仕上
そば皿:ストーンウェア すのこ:天然竹
型
角
質量(g)
575
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×185×25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67780758
L-7517
¥
1,600
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください