曜日別特売

ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)

ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) - パール金属

スプーンが収納できるシリコーンケース付き。

材質/仕上スプーン:ポリプロピレン、ケース:シリコーンゴムホワイト質量(g)37寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)セット時:160×30×45、スプーン:155×25×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67780679HB-5465
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする