墜落制止用器具難燃性フルハーネス

墜落制止用器具難燃性フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具難燃性フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具難燃性フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具難燃性フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具難燃性フルハーネス - 谷沢製作所

肩・腿・胸ベルトにアラミド繊維を使用する事で、高い難燃性を実現。
建設・造船・鉄鋼などの溶接作業時にスパッタでベルトが傷んでしまうという悩みを解消します。
また、このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテ

仕様【作業ベルト】なし付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個形状【背中】X型、【腿ベルト】V型ブラック質量(g)930ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140腿バックルパススルー内容量1本
注意
※肩・腿・胸ベルトの耐熱温度は350℃で限界酸素指数(LOI値)は32です。
※5分間曝露で変形2%以下
※ご使用の際には別売りの難燃性ランヤード57041-FGや難燃性手元リングロープ5700-FXと組み合わせてご使用ください。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917136ST572F-N
42,680
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする