墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 - 谷沢製作所

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1410最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917075573A-OTⅢブラックブラック
31,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67917091573A-OTⅢブルーブルー
31,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67917100573A-OTⅢグレーグレー
31,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67917109573A-OTⅢオレンジオレンジ
31,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする