曜日別特売

UL1007埋込ストレ-トライン

UL1007埋込ストレ-トライン - オーナンバ

ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。

用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
許容電流(A)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67916199UL1007 AWG261巻(610m)(30℃)4.60.41407/0.160.48
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916208UL1007 AWG261巻(610m)(30℃)4.60.41407/0.160.48
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916217UL1007 AWG241巻(610m)(30℃)6.20.4588.911/0.160.61
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916226UL1007 AWG241巻(610m)(30℃)6.20.4588.911/0.160.61
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916235UL1007 AWG221巻(610m)(30℃)7.90.4559.513/0.180.75
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916251UL1007 AWG221巻(610m)(30℃)7.90.4559.513/0.180.75
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916260UL1007 AWG201巻(305m)(30℃)10.70.4536.821/0.180.95
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916269UL1007 AWG201巻(305m)(30℃)10.70.4536.821/0.180.95
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916278UL1007 AWG181巻(305m)(30℃)14.50.523.433/0.181.2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916287UL1007 AWG181巻(305m)(30℃)14.50.523.433/0.181.2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916296UL1007 AWG161巻(305m)(30℃)19.60.514.126/0.261.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916305UL1007 AWG161巻(305m)(30℃)19.60.514.126/0.261.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする