オーナンバ
UL1015埋込ストレ-トライン
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途
電子機器の内部配線として使用されます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(水中)2000
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67916321
UL1015 AWG22
1巻(305m)
(30℃)11.1
0.85
57.5
17/0.16
0.76
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916330
UL1015 AWG22
1巻(305m)
(30℃)11.1
0.85
57.5
17/0.16
0.76
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916339
UL1015 AWG20
1巻(305m)
(30℃)14.4
0.85
36.8
21/0.18
0.95
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916348
UL1015 AWG20
1巻(305m)
(30℃)14.4
0.85
36.8
21/0.18
0.95
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916357
UL1015 AWG18
1巻(305m)
(30℃)19.2
0.9
23.4
33/0.18
1.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916366
UL1015 AWG18
1巻(305m)
(30℃)19.2
0.9
23.4
33/0.18
1.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916375
UL1015 AWG16
1巻(305m)
(30℃)26
0.9
14.1
26/0.26
1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916391
UL1015 AWG16
1巻(305m)
(30℃)26
0.9
14.1
26/0.26
1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916400
UL1015 AWG14
1巻(305m)
(30℃)34.8
0.95
8.93
41/0.26
1.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916409
UL1015 AWG14
1巻(305m)
(30℃)34.8
0.95
8.93
41/0.26
1.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916418
UL1015 AWG12
1巻(153m)
(30℃)46.4
0.95
6.06
65/0.26
2.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916427
UL1015 AWG12
1巻(153m)
(30℃)46.4
0.95
6.06
65/0.26
2.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916436
UL1015 AWG10
1巻(153m)
(30℃)58.5
0.95
3.8
104/0.26
3.06
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67916445
UL1015 AWG10
1巻(153m)
(30℃)58.5
0.95
3.8
104/0.26
3.06
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表