日軽産業
パワフルフック 黒
最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。
石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。
用途
石こうボード用のフックです。
付属品
取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本
材質
フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス
幅(mm)
32
寸法(mm)
取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)
色
ブラック
高さ(mm)
42
奥行(mm)
19
対応
取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)
荷重(kg)
最大垂直:16
内容量
1個
注意
※ベニヤなどの木質新建材に取り付ける際はハンマーをご用意ください。
※ 長期間の使用でフックがぐらついてきた場合は、他の場所に取り付け直してください。
※ 本製品は壁面専用です。天井面では使用しないでください。
※ フックの先端に荷重がかかる掛け方はしないでください。
※ フックに掛けたものは引っ張らないでください。
※ 表示荷重以上のものは掛けないでください。
※ 貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。
※ 本製品を改造・変形して使用しないでください。
※ クギの先が尖っているので、指などに刺さらないように注意してください。
※ フックを取り外す際は、クギをすべて抜いてください。フックごと引っ張ると壁を傷める恐れがあります。
※ フックを取り外した時に、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が9か所残ります。
※ 子供の手の届かないところに保管してください。
※ フックに物を掛ける時は、やさしく掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67920146
MJP-02
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください