曜日別特売

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付 - TRUSCO

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035内容量1台
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
天板高さ(m)
段高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183149TSFGR-4610-TK250552-011320.71250
222,210
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
46183158TSFGR-4612-TK300552-012021.41.2300
234,520
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする