曜日別特売

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1505材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13651106UL-5365662-82215959035816
34,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651115UL-5366663-61205959036816
39,540
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651131UL-5367663-44745959037816
44,280
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651140UL-5395662-50278759035816
45,240
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651149UL-5396663-13208759036816
52,080
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651158UL-5397662-65508759037816
58,920
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651167UL-5465662-9757595120351116
44,320
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651176UL-5466662-4992595120361116
50,820
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651185UL-5467663-2881595120371116
57,320
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651201UL-5495663-1395875120351116
54,660
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651210UL-5496663-2924875120361116
63,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651219UL-5497663-2910875120371116
71,820
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651228UL-5565662-4996595150351416
52,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651237UL-5566662-9743595150361416
60,060
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650370UL-5363663-13165959033816
25,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651246UL-5567663-2950595150371416
67,920
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650379UL-5364663-45045959034816
30,060
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651255UL-5595663-6054875150351416
64,040
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650388UL-5393662-50218759033816
31,560
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651271UL-5596662-5023875150361416
74,280
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650397UL-5394663-92068759034816
38,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651280UL-5597663-6124875150371416
84,520
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650406UL-5463662-8209595120331116
31,320
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651289UL-5665662-8144595180351716
63,040
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650415UL-5464662-4990595120341116
37,820
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651298UL-5666662-9720595180361716
72,860
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650431UL-5493663-4551875120331116
37,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651307UL-5667663-4557595180371716
82,680
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650440UL-5494663-6065875120341116
46,080
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651316UL-5695663-7686875180351716
80,680
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650449UL-5563663-2887595150331416
36,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651325UL-5696662-5059875180361716
94,040
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650458UL-5564663-2935595150341416
44,340
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651341UL-5697663-6103875180371716
107,400
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650467UL-5593663-7661875150331416
43,560
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650476UL-5594663-6043875150341416
53,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650485UL-5663663-2977595180331716
43,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650501UL-5664662-4991595180341716
53,220
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650510UL-5693662-8175875180331716
53,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650519UL-5694663-6132875180341716
67,320
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする