宮谷製作所
高密度スチロール鏝
高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
用途
モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など
幅(mm)
【鏝】120
厚さ(mm)
25
内容量
1本
注意
※使用後は丁寧に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923147
KSK.K255
255
角
¥
2,780
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
67923156
KSK.K330
330
剣先
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください