曜日別特売

本焼 厚手 背金付き 角鏝

本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝 - 宮谷製作所

カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。

用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7内容量1本
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923041HASK.150【鏝】52150170
3,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
67923050HASK.180【鏝】60180180
3,260
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
67923059HASK.195【鏝】66195190
3,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
67923068HASK.210【鏝】70210200
3,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
67923077HASK.225【鏝】75225220
3,680
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
67923086HASK.240【鏝】80240250
3,860
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
67923095HASK.255【鏝】85255270
3,960
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
67923111HASK.270【鏝】90270290
4,160
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
67923120HASK.270H【鏝】102270310
4,360
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
67923129HASK.285【鏝】95285310
4,360
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
67923138HASK.300【鏝】102300330
4,620
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする