宮谷製作所
本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。羽根巾が10mmの仕様となります。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。仕上げ面は内角仕様とR仕様があります。
用途
土間・建築現場・駐車場・倉庫など
幅(mm)
【天端】135
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
10
内容量
1個
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67922980
HDM150.10.9
【面】R9
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
67922989
HDM150.10K
【面】無面
¥
5,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください