WAKI(和気産業)
L型ストレートフック
フック部が細く長いフックです。
清掃用品もすっぽり掛けられます。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
内容量
1個
注意
※重いものは掛けないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923436
BH-1306
シルバー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923445
BH-1307
白
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923461
BH-1308
黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください