曜日別特売

U型ループハング

U型ループハング - WAKI(和気産業)U型ループハング - WAKI(和気産業)U型ループハング - WAKI(和気産業)U型ループハング - WAKI(和気産業)

シンプルでスタイリッシュなU字形状。
観葉植物やバッグの吊り下げに便利。
2本使って板を渡せば棚を作ることもできます。

用途小物掛けに付属品4×28mmカラータッピングビス:2本材質スチール耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※耐荷重を超えたり、強い衝撃を加えないでください。
※ぶら下がったり、体重がかかるような使い方はしないでください。
※取付側の下地の材質、状態などにより耐荷重は変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923339ULH-101100ホワイト
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923348ULH-102150ホワイト
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923357ULH-201100ブラック
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923366ULH-202150ブラック
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする