WAKI(和気産業)
U型カーブフック
フック部が細く、U字にカーブしたフックです。
のれんかけを受けることもできます。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
内容量
1個
注意
※重いものは掛けないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923470
BH-1309
シルバー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923479
BH-1310
白
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923488
BH-1311
黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください