WAKI(和気産業)
バラカラーJフック
小物掛けに最適なJ型フックです。
部屋の空間に馴染む、落ち着いたナチュラルなカラーリングです。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
安全荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※安全荷重はフックの最下部で使用した場合です。先端には引掛けないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923375
BH-1300
40
スモーキーグレー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923391
BH-1301
40
サンドベージュ
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923400
BH-1302
40
モカブラウン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923409
BH-1303
60
スモーキーグレー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923418
BH-1304
60
サンドベージュ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923427
BH-1305
60
モカブラウン
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください