「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ

「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ - WAKI(和気産業)

建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。
本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。
ロッカーや家具家電の持ち上げに。
建具の高さ調整や水平維持に。
耐震マット、防振マット等の設置に。

用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50内容量1個
注意
※長時間ジャッキを膨らませたまま重いものを乗せ続けないでください。
※ 長時間持ち上げた状態を維持する場合は、別途支えとなる補助具と併用してください。
※ 平滑で硬い床面でご使用ください。傾斜面や凹凸面、やわらかい床面ではご使用できません。
※ ジャッキで膨らませられる高さは乗せる物の重量によって変わります。
※ 破損を避けるため、製品に鋭利なものが触れないようにしてください。
※ 本来の用途以外で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923208NCT-011290、ジャッキ:4~45ジャッキ可能:120
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923217NCT-012380、ジャッキ:4~45ジャッキ可能:135
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする