曜日別特売

石膏ボードにつく棚受

石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受 - WAKI(和気産業)

ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。
石こうボードに簡単取り付け。
スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。
1×4材をカットしてそのまま使用できます。

用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3内容量1個
注意
※必ず金具を棚板の左右に1つずつ取り付けて下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923531TK-83つや消し白7381
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923540TK-84つや消し黒7381
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923549TK-85つや消し白13081
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923558TK-86つや消し黒13081
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923567TK-87つや消し白130166
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923576TK-88つや消し黒130166
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923585TK-89つや消し白6881
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923601TK-90つや消し黒6881
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする