WAKI(和気産業)
石膏ボードにつく棚受
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。
石こうボードに簡単取り付け。
スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。
1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途
石こうボード用の棚受です。
付属品
棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個
材質
スチール
幅(mm)
85
高さ(mm)
19.8
奥行(mm)
70
使用荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※使用する棚板は150mm以内に収めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923506
TK-81
つや消し白
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923515
TK-82
つや消し黒
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください