薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2405組立時間30分(2人)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13652427UL-8367B663-13135959007816
42,680
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652436UL-8368B663-77005959008816
47,420
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652445UL-8397B662-49868759007816
57,320
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652461UL-8398B663-61338759008816
64,160
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652470UL-8467B663-1401595120071116
55,720
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652479UL-8468B663-1354595120081116
62,220
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652488UL-8497B663-7723875120071116
70,220
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652497UL-8498B662-8233875120081116
78,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653310UL-8365B662-81615959005816
33,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652506UL-8567B662-8155595150071416
66,320
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653319UL-8366B663-60495959006816
37,940
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652515UL-8568B663-6142595150081416
74,180
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653328UL-8395B662-81598759005816
43,640
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652531UL-8597B662-8191875150071416
82,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653337UL-8396B662-81808759006816
50,480
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652540UL-8598B662-6658875150081416
93,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653346UL-8465B663-7697595120051116
42,720
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652549UL-8667B663-2969595180071716
81,080
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653355UL-8466B663-9219595120061116
49,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652558UL-8668B662-8234595180081716
90,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653371UL-8495B662-9770875120051116
53,060
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652567UL-8697B662-5075875180071716
105,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653380UL-8496B662-8202875120061116
61,640
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652576UL-8698B663-4496875180081716
119,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653389UL-8565B663-2926595150051416
50,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653398UL-8566B663-2892595150061416
58,460
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653407UL-8595B663-2955875150051416
62,440
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653416UL-8596B663-1321875150061416
72,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653425UL-8665B663-7673595180051716
61,440
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653441UL-8666B662-5049595180061716
71,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653450UL-8695B662-5016875180051716
79,080
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653459UL-8696B662-8223875180061716
92,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする