TRUSCO
中量作業台RDW型(下棚付)
下棚2枚付で下棚を全面仕様にできるため、作業台下の空間を有効活用できます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
仕様
下棚HLT型(2枚)
材質
本体:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
740
材質(本体)
スチール
材質(天板)
リノリューム
均等耐荷重(kg)
2000
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284765
RDW-1200LT
454-5923
58
750
1200
¥100,300
¥
85,980
¥94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284783
RDW-1800LT
454-5966
85
750
1800
¥135,800
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284792
RDW-1809LT
454-5982
90
900
1800
¥148,580
¥
129,800
¥142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません