全自動洗濯機 5.0kg OSH

全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg OSH - アイリスオーヤマ

デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。

質量(g)28000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46運転時間(分)目安(標準):約35標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5乾燥方式簡易乾燥内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931145ITW-50B01-Wホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67931170ITW-50B01-Bブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする