風香(FU-KA)
ロングエプロン
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
サイズ
フリー
幅(cm)
54
丈(cm)
59
内容量
1枚
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67928975
EP-8501
ちりめん(ポリエステル100%)
黒
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67928991
EP-8503
ちりめん(ポリエステル100%)
グリーン
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929000
EP-8505
ちりめん(ポリエステル100%)
紺
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929009
EP-8507
ちりめん(ポリエステル100%)
エンジ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929018
EP-8512
ちりめん(ポリエステル100%)
ベージュ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929027
EP-8513
ちりめん(ポリエステル100%)
紫
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929036
EP-8514
ちりめん(ポリエステル100%)
抹茶
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929045
EP-8515
ちりめん(ポリエステル100%)
ローズ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929061
EP-8516
ちりめん(ポリエステル100%)
焦茶
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929070
EP-8517
ちりめん(ポリエステル100%)
グレー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929079
EP-8520
ちりめん(ポリエステル100%)
芥子
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
67929088
EP-8601
ちりめん(ポリエステル100%)
黒×絣柄・黒
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
67929097
EP-8602
ちりめん(ポリエステル100%)
黒×小桜・エンジ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
67929578
EP-8001
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
江戸小紋・朱赤
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
67929587
EP-8002
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
江戸小紋・芥子
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
67929596
EP-8003
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
小花・深紫
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
67929605
EP-8004
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
小花・抹茶
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
67929621
EP-8301
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
本手染め小桜・ピンク
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
67929630
EP-8302
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
本手染め小桜・紺
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください