風香(FU-KA)
Tシャツ絽長襦袢(夏用)
本体は綿100%で優しい肌触り。下身部分は裾裁きの良いポリエステル100%になります。
色
白
丈(cm)
スリップ:113
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67929876
JU-400
本体:綿100% 下身、衿/ポリエステル100%
M
79~87
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
67929885
JU-400
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
L
86~94
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
67929901
JU-400
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
LL
93~101
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください