曜日別特売

Bambu Lab

Bambu Lab - Bambu Lab

最大造形体積 340×320×340 mm3
AMS 2 Pro により多色造形
DynaSense 押出モータ
高精度キャンリブレーション
最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱
AIによる異常失敗検出
作動電圧:100~120V

仕様
造形方式:熱溶解積層方式
本体サイズ:492×514×626 mm
本体質量:30 kg
造形サイズ(幅×奥行×高さ):340×320×340 mm
付属ノズル径:0.4 mm
ツールヘッド最高速度:1000 mm/s
ツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2
ホットエンド最高温度:350 ℃
ヒートベッド最高温度:120 ℃
対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA
カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67968367PF003-S+SA007-JP
オープン
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする