曜日別特売

LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ

LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

建築と調和するシンプルなシリンダー形状
豊富な配光で屋外環境を自在に演出
多彩な配光バリエーション
標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。
任意方向取付可能
調光不可
CDM-T70W器具相当
防湿・防雨

光色電球色電源内蔵調光の可否不可材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス付属品LEDモジュール質量(kg)3.5消費電力(W)45.9エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2入数(個)1ビーム角度(°)47定格光束(Lm)2306LED交換不可内容量1個
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
ビーム角度(°)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68036136ERS5246HB23064745.9内蔵
57,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする