プラセス
窓用補助錠レグロック
工具不要の窓用補助錠です。
ロック力640Nで金属製と同等の保持力です。
ブロックを動かして窓の開き具合を調整できます。
用途
窓用補助錠です。
付属品
粘着テープ:4枚
材質
接合ベース:TPE(エラストマー) / ブロック:PC(ポリカーボネイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ブロック:50×25×16.5、接合ベース:100×100×35
内容量
1セット(2個)
注意
※網戸には使用しないでください。
※扉の合わさり隙間が5mm以下の場合は使用できません。
※ロックブロック取り付け時は、しっかりはまっているか確認してください。
※盗難予防に絶対的な商品ではありません。
※小さいお子様が誤ってブロックを口に入れないように注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68034560
-
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68034569
-
ブラウン
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68034578
-
グレー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68034587
-
アイボリー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください