スミノエ
フローループ
クッション性があり、キッチン等の立ち仕事でも足への負担軽減。耐久性のあるループタイプ。
幅(cm)
40
長さ(cm)
40
機能
ウォッシャブル、すべり止め付き、防炎、防音
パイル長(mm)
6/3
組成
ポリプロピレン100%
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066297
13286897
アイボリー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68066306
13286897
ベージュ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68066315
13286897
グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68066331
13286897
グレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68066340
13286897
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68066349
13286897
レッド
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください