13286897 フローループ スミノエ 68066340

※シーン画像

13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340
13286897 フローループ スミノエ 68066340

フローループ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1箱(10枚)注文コード68066340品番13286897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

クッション性があり、キッチン等の立ち仕事でも足への負担軽減。耐久性のあるループタイプ。

色
ブラック
幅(cm)
40
長さ(cm)
40
機能
ウォッシャブル、すべり止め付き、防炎、防音
パイル長(mm)
6/3
組成
ポリプロピレン100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする