PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
AirGRID WD スタートアップキット LR6用
AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。
セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR6用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)
仕様
【電源入力用ボディユニット】LR6-02WJNW
その他
送信機/受信機
付属品
ACアダプタ同梱(国内専用)
サイズ
Φ60
シリーズ
WD PROシリーズ
対応
【送信機WDT】WDT-6LR-Z2 WDT-6LR-Z2、【信号灯】LR6型
無線規格
Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
対応ソフトウェア
標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-6LRB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079597
WD-START6LRZ2-PRO
オープン
¥
289,800
¥318,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください