PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
シリアルケーブル●WDX-SC01
WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
質量(g)
170
コネクタ形状
D-SUBコネクタ(9ピン・オス)
対応機種
WDB-D80S-PRO
保護等級
無し
取付場所
屋内
ケーブル
シールドケーブル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079606
WDX-SC01
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください