PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
センサ用電源 パトセンサ(R) DS-001
マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
適合機種
DS03,DS09
質量(kg)
0.26(本体のみ)
出力
【電源】DC24V、0.5A
定格電圧(V)
AC100-220
取付場所
屋内
出力接点
1点、無電圧出力 (N.O.)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(氷結・結露なきこと)
取付け方法
壁面取付け
使用周囲湿度(%RH)
90%以下 (氷結・結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079640
DS-001
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください