PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
LED補助警告灯 LP5-M1
下方向への注意喚起を最適化
発光効率に優れたレンズ
防水構造で縦横取付OK
質量(g)
300以下
適合規格
乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)
DC12/DC24
発光色
赤
消費電流(mA)
DC12V/232・ DC24V/116
使用周囲温度(℃)
-30~+80
点滅
トリプルフラッシュ
取付方向
全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s
2
)
70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)
DC9.5~30.0
耐水性
JIS D 0203-1994 S1
色(グローブ)
透明
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078897
LP5-M1-RZ+B0898
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
89日以内出荷
返品不可
68078906
LP5-M1S-RZ+B0898
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください