PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
LED補助警告灯 LP3-M1
発光効率に優れたレンズ
防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。
ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)
250以下
適合規格
乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)
DC12/DC24
発光色
赤
消費電流(mA)
DC12V/177・ DC24V/87
使用周囲温度(℃)
-30~+80
点滅
トリプルフラッシュ
取付方向
全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s
2
)
70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)
DC9.5~30.0
耐水性
JIS D 0203-1994 S1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(グローブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078870
LP3-M1-RZ+B0898
透明
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
89日以内出荷
返品不可
68078879
LP3-M1S-R
赤
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
68078888
LP3-M1S-RZ+B0898
透明
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください