曜日別特売

LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ

LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
CDM-T70W器具相当

仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094586EFS4857BA
37,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする