PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ポールブラケット NE-001D
NEシリーズ用ポール取付ブラケット
材質
PC
質量(kg)
0.031(シーリングラバー装着時)
色
オフダークグレー
対応機種
NE-A、NE-IL、NE-USB
取付場所
屋内
取付方向
正方向
適合ポール径(Φmm)
Φ22・Φ25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68091610
NE-001D
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください