曜日別特売

マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03

マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

片側設置でカンタン施工
片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。
センサ本体に方向検知機能を搭載
センサ本体に方向検知を搭載しています。
コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。
車路検知幅 3m
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。
人キャンセル機能
DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。
人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。
ヒーター機能
霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。

質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24GHz出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094200DS03
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする