PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
マイクロホン SDM-12
SAP-521シリーズ用マイク
付属品
マイクハンガー 1個・なべタッピンねじ 4×14 2個
質量(g)
210(カールコード含む)
対応機種
SAP-521シリーズ
保存温度(℃)
-20~+60
取付場所
屋内・正方向
使用周囲温度(℃)
-20~+60
使用周囲湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68092030
SDM-12
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください