ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO

ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。
ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。
無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。
信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。
従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。
Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。
データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。

タイプ受信機使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40)シリーズWD PROシリーズ電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE保護等級IP20取付け方法水平設置、壁取付、天井取付通信可能距離(m)見通し:30接続台数【送信機】最大30台IPアドレス手動設定、DHCP自動設定無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプLAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無線
ソフトウェアバージョン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68093841WDR-LE-Z2-PRO【送信機】本体内蔵(ブラウザ機能) / WDS-WIN01使用可能標準
オープン
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
68093850WDR-LE-Z2-PRO-L【送信機】WDS-WIN01使用Lite版
オープン
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
68093868WDR-L-Z2-PRO【送信機】本体内蔵(ブラウザ機能) / WDS-WIN01使用可能標準
オープン
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
68093877WDR-L-Z2-PRO-L【送信機】本体内蔵(ブラウザ機能) / WDS-WIN01使用可能Lite版
オープン
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする